EATON - xE IZMX40 beépítő készlet (szerelőlap + maszk) SN042560 - 166752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081632619
Sonepar cikkszám
SN042560
Gyártói cikkszám
166752
Gyártói típuskód
XMIX40F08
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
271 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZMX40 beépítő készlet