EATON - xE kábelrendező sín SZ=600 SN048153 - 284711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Anyag - fém
Mélység - 520 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847111
Sonepar cikkszám
SN048153
Gyártói cikkszám
284711
Gyártói típuskód
XADB06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
520 mm
Magasság:
20 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; xE kábelrendező sín SZ=600