EATON - xE kábelrögzítő sín SZ=600 SN038069 - 118738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 555 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081168804
Sonepar cikkszám
SN038069
Gyártói cikkszám
118738
Gyártói típuskód
XAR06-R2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
555 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE kábelrögzítő sín SZ=600