EATON - xE kábelrögzítő sín SZ=425 SN038068 - 118737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081168798
Sonepar cikkszám
SN038068
Gyártói cikkszám
118737
Gyártói típuskód
XAR04-R2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
380 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE kábelrögzítő sín SZ=425