EATON - xE kábelszorító SN034771 - 166691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 15 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 15 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081632404
Sonepar cikkszám
SN034771
Gyártói cikkszám
166691
Gyártói típuskód
XACACLIP
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
15 mm
Magasság:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; xE kábelszorító