EATON - xE kalapácsfejű csavar M10x30 SN034716 - 141867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 37 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385997
Sonepar cikkszám
SN034716
Gyártói cikkszám
141867
Gyártói típuskód
XNNHKS-M10X30
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
37 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE kalapácsfejű csavar M10x30