EATON - xE kalapácsfejű csavar M10x50 SN034717 - 141868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 57 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386000
Sonepar cikkszám
SN034717
Gyártói cikkszám
141868
Gyártói típuskód
XNNHKS-M10X50
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
57 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE kalapácsfejű csavar M10x50