EATON - xE készüléktér ajtó átlátszó IP55 M=2000 SZ=1200 SN100075 - 143336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1192 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081400003
Sonepar cikkszám
SN100075
Gyártói cikkszám
143336
Gyártói típuskód
XSDMD2012-S
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1192 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
xE készüléktér ajtó átlátszó IP55 M=2000 SZ=1200