Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE készüléktér ajtó átlátszó IP55 M=2000 SZ=600 SN048063 - 284204

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE készüléktér ajtó átlátszó IP55 M=2000 SZ=600 SN048063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 610 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082842048

Sonepar cikkszám

SN048063

Gyártói cikkszám

284204

Gyártói típuskód

XSDMD2006

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

610 mm

Szín:

szürke

Magasság:

40 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

2000 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4X

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE készüléktér ajtó átlátszó IP55 M=2000 SZ=600