Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=2000 SZ=719 SN048073 - 284230

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=2000 SZ=719 SN048073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 719 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082842307

Sonepar cikkszám

SN048073

Gyártói cikkszám

284230

Gyártói típuskód

XSDSMLV2007

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

719 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1940 mm

Védettség (IP):

IP31

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

22 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=2000 SZ=719