EATON - xE készüléktér ajtó jobb szell. IP30 M=2000 SZ=425 XSDFMRV2004 SN104655 - 284190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 393 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841904
Sonepar cikkszám
SN104655
Gyártói cikkszám
284190
Gyártói típuskód
XSDFMRV2004
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
393 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
xE készüléktér ajtó jobb szell. IP30 M=2000 SZ=425 XSDFMRV2004