Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE készüléktér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=1100 SN042222 - 153552

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE készüléktér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=1100 SN042222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 580 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081503216

Sonepar cikkszám

SN042222

Gyártói cikkszám

153552

Gyártói típuskód

XLSD5D1611

Kivitel:

szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

580 mm

Szín:

szürke

Magasság:

50 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

1540 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4X

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE készüléktér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=1100