Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE készüléktér ajtó teli IP55 M=600 SZ=600 SN036553 - 109251

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE készüléktér ajtó teli IP55 M=600 SZ=600 SN036553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 567 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081088614

Sonepar cikkszám

SN036553

Gyártói cikkszám

109251

Gyártói típuskód

XSDFMC0606

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

567 mm

Szín:

szürke

Magasság:

590 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

22 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE készüléktér ajtó teli IP55 M=600 SZ=600