EATON - xE készüléktér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=1350 SN042223 - 153553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 680 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081503223
Sonepar cikkszám
SN042223
Gyártói cikkszám
153553
Gyártói típuskód
XLSD5D16135
Kivitel:
szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
680 mm
Szín:
szürke
Magasság:
50 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1540 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE készüléktér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=1350