EATON - xE kontakt alátét M6 SN034720 - 141871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 11 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 0.7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386031
Sonepar cikkszám
SN034720
Gyártói cikkszám
141871
Gyártói típuskód
XNNKS-M6
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
11 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
0.7 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Igen
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Igen
Rögzítéstechnika ; Alátét ; xE kontakt alátét M6