EATON - xE-L előlap tartó szerelő oldalfalra, 1db SN142215 - 196893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 757 mm
Magasság - 1907 mm
Mélység - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142215
Gyártói cikkszám
196893
Gyártói típuskód
XLAFCC
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
757 mm
Magasság:
1907 mm
Mélység:
39 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
xE-L előlap tartó szerelő oldalfalra, 1db