Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE lábazat köztes kerethez M=200 SZ=75 SN048342 - 289951

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE lábazat köztes kerethez M=200 SZ=75 SN048342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082899516

Sonepar cikkszám

SN048342

Gyártói cikkszám

289951

Gyártói típuskód

XAP0201AF

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

70 mm

Mélység:

320 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

75 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

43 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat köztes kerethez M=200 SZ=75