EATON - xE lábazat M=100 SZ=1000 M=400 SN047892 - 283831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Szín - szürke
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838317
Sonepar cikkszám
SN047892
Gyártói cikkszám
283831
Gyártói típuskód
XLSPH1104
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Szín:
szürke
Magasság:
110 mm
Mélység:
855 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat M=100 SZ=1000 M=400