EATON - xE lábazat M=200 SZ=1200 M=600 SN047899 - 283848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 210 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838485
Sonepar cikkszám
SN047899
Gyártói cikkszám
283848
Gyártói típuskód
XAP021206
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
210 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
1025 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat M=200 SZ=1200 M=600