EATON - xE lábazat M=100 SZ=425 M=400 SN047890 - 283822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Szín - szürke
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838225
Sonepar cikkszám
SN047890
Gyártói cikkszám
283822
Gyártói típuskód
XLSPH144
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Szín:
szürke
Magasság:
110 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat M=100 SZ=425 M=400