EATON - xE lábazat sarokmezőhöz M=200 SZ=650 M=650 SN048307 - 288890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082888909
Sonepar cikkszám
SN048307
Gyártói cikkszám
288890
Gyártói típuskód
XAP020606C
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
855 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
650 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat sarokmezőhöz M=200 SZ=650 M=650