EATON - xE lábazat sarokmezőhöz M=100 SZ=650 M=650 SN048305 - 288868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 235 mm
Szín - szürke
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082888688
Sonepar cikkszám
SN048305
Gyártói cikkszám
288868
Gyártói típuskód
XAP010606C
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
235 mm
Szín:
szürke
Magasság:
110 mm
Mélység:
610 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
650 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat sarokmezőhöz M=100 SZ=650 M=650