EATON - xE leág. gyűjtősín tartó végelem 800A 3/4P SN047910 - 283889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838898
Sonepar cikkszám
SN047910
Gyártói cikkszám
283889
Gyártói típuskód
XDSF08E
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
320 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
zöld
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE leág. gyűjtősín tartó végelem 800A 3/4P