Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=800, M=600 SN106630 - 187673

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=800, M=600 SN106630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 707 mm

  • Magasság - 78 mm

  • Mélység - 482 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081853571

Sonepar cikkszám

SN106630

Gyártói cikkszám

187673

Gyártói típuskód

XAD3-0806-T

Szélesség:

707 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

482 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=800, M=600