EATON - xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=800, M=800 SN142105 - 187677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 707 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081853618
Sonepar cikkszám
SN142105
Gyártói cikkszám
187677
Gyártói típuskód
XAD3-0808-T
Szélesség:
707 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=800, M=800