EATON - xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=600, M=600 SN142175 - 187672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 507 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 482 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081853564
Sonepar cikkszám
SN142175
Gyártói cikkszám
187672
Gyártói típuskód
XAD3-0606-T
Szélesség:
507 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
482 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=600, M=600