EATON - xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=600, M=800 SN142128 - 187676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 507 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081853601
Sonepar cikkszám
SN142128
Gyártói cikkszám
187676
Gyártói típuskód
XAD3-0608-T
Szélesség:
507 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
xE M tető-/fenéklemez tokozott sínhez, IP31, SZ=600, M=800