Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE mélységi tartó, szerelő oldalfalhoz, Mé=600mm SN142192 - 196221

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE mélységi tartó, szerelő oldalfalhoz, Mé=600mm SN142192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 41 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 50.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008790953798

Sonepar cikkszám

SN142192

Gyártói cikkszám

196221

Gyártói típuskód

XLASRD6S

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

41 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

50.5 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

475 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

xE mélységi tartó, szerelő oldalfalhoz, Mé=600mm