EATON - xE mező köztes keret SZ=75 M=600 SN048340 - 289908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 115 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - acél
Mélység - 1980 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082899080
Sonepar cikkszám
SN048340
Gyártói cikkszám
289908
Gyártói típuskód
XSAF200106
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
115 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
acél
Mélység:
1980 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; xE mező köztes keret SZ=75 M=600