EATON - xE mező-mező particionáló lemez M=2000 M=200 SN042035 - 150495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081468355
Sonepar cikkszám
SN042035
Gyártói cikkszám
150495
Gyártói típuskód
XPSS2002
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
130 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen