EATON - xE mezőmagasságú teli szerelőlap M=1700 SZ=425 SN048082 - 284268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 322 mm
Magasság - 1579 mm
Anyag - fém
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842680
Sonepar cikkszám
SN048082
Gyártói cikkszám
284268
Gyártói típuskód
XSMMFT2004
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
322 mm
Magasság:
1579 mm
Anyag:
fém
Mélység:
24 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE mezőmagasságú teli szerelőlap M=1700 SZ=425