EATON - xE mezőmagasságú teli szerelőlap M=2000 SZ=425 SN048080 - 284263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 335 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842635
Sonepar cikkszám
SN048080
Gyártói cikkszám
284263
Gyártói típuskód
XSMMFB2004
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
335 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1900 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE mezőmagasságú teli szerelőlap M=2000 SZ=425