Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=100, Szé=600 SN152317 - 196334

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=100, Szé=600 SN152317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 523 mm

  • Magasság - 98 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008790954573

Sonepar cikkszám

SN152317

Gyártói cikkszám

196334

Gyártói típuskód

XLMFGC16

Szélesség:

523 mm

Magasság:

98 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

xE nyitható teli előlap, Ma=100, Szé=600