EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=50, Szé=600 SN142229 - 196333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 523 mm
Magasság - 48 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
9008790954566
Sonepar cikkszám
SN142229
Gyártói cikkszám
196333
Gyártói típuskód
XLMFGC056
Szélesség:
523 mm
Magasság:
48 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
xE nyitható teli előlap, Ma=50, Szé=600