EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=200, Szé=600 SN152292 - 196336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 523 mm
Magasság - 198 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790954597
Sonepar cikkszám
SN152292
Gyártói cikkszám
196336
Gyártói típuskód
XLMFGC26
Szélesség:
523 mm
Magasság:
198 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
xE nyitható teli előlap, Ma=200, Szé=600