EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=300, Szé=600 SN152288 - 196338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 523 mm
Magasság - 298 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790954610
Sonepar cikkszám
SN152288
Gyártói cikkszám
196338
Gyártói típuskód
XLMFGC36
Szélesség:
523 mm
Magasság:
298 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
xE nyitható teli előlap, Ma=300, Szé=600