EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=400, Szé=600 SN142230 - 196341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 523 mm
Magasság - 398 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790954641
Sonepar cikkszám
SN142230
Gyártói cikkszám
196341
Gyártói típuskód
XLMFGC46
Szélesség:
523 mm
Magasság:
398 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
xE nyitható teli előlap, Ma=400, Szé=600