EATON - xE nyitható teli előlap, Ma=500, Szé=600 SN142232 - 196342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 523 mm
Magasság - 498 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790954658
Sonepar cikkszám
SN142232
Gyártói cikkszám
196342
Gyártói típuskód
XLMFGC56
Szélesség:
523 mm
Magasság:
498 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
xE nyitható teli előlap, Ma=500, Szé=600