EATON - xE NZM1 4pol üreshely takaró SN048157 - 284740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 148 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847401
Sonepar cikkszám
SN048157
Gyártói cikkszám
284740
Gyártói típuskód
XAS1-4
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
148 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE NZM1 4pol üreshely takaró