EATON - xE NZM2 4pol üreshely takaró SN048158 - 284742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 158 mm
Magasság - 132 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847425
Sonepar cikkszám
SN048158
Gyártói cikkszám
284742
Gyártói típuskód
XAS2-4
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
158 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE NZM2 4pol üreshely takaró