EATON - xE NZM3 3/4pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=425 SN039594 - 129009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 314 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 644 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081263691
Sonepar cikkszám
SN039594
Gyártói cikkszám
129009
Gyártói típuskód
XMN3304-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
314 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
644 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM3 3/4pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=425