EATON - xE NZM3 3pol üreshely takaró SN048159 - 284743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 150 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847432
Sonepar cikkszám
SN048159
Gyártói cikkszám
284743
Gyártói típuskód
XAS3-3
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
150 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE NZM3 3pol üreshely takaró