EATON - xE NZM3 4pol üreshely takaró SN048160 - 284744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 215 mm
Magasság - 135 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847449
Sonepar cikkszám
SN048160
Gyártói cikkszám
284744
Gyártói típuskód
XAS3-4
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
215 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE NZM3 4pol üreshely takaró