Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE NZM4 3pol kocsi/fix szerelőlap és előlap SZ=42 SN047996 - 284077

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE NZM4 3pol  kocsi/fix szerelőlap és előlap SZ=42 SN047996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 425 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840778

Sonepar cikkszám

SN047996

Gyártói cikkszám

284077

Gyártói típuskód

XMN4404

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

425 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

650 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM4 3pol kocsi/fix szerelőlap és előlap SZ=42