EATON - xE NZM4 3pol kocsi szerelőlap és előlap SZ=425 SN048174 - 284853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082848538
Sonepar cikkszám
SN048174
Gyártói cikkszám
284853
Gyártói típuskód
XMN4304-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
650 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM4 3pol kocsi szerelőlap és előlap SZ=425