EATON - xE NZM4 3pol kocsi szerelőlap és előlap SZ=600 SN048510 - 292904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 595 mm
Magasság - 650 mm
Anyag - fém
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082929046
Sonepar cikkszám
SN048510
Gyártói cikkszám
292904
Gyártói típuskód
XMN4306-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
595 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM4 3pol kocsi szerelőlap és előlap SZ=600