EATON - xE NZM4 4pol kocsi motor szerelőlap és előlap SZ=4 SN048364 - 290205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 420 mm
Magasság - 650 mm
Anyag - fém
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082902056
Sonepar cikkszám
SN048364
Gyártói cikkszám
290205
Gyártói típuskód
XMN4304-2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
420 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Mélység:
170 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM4 4pol kocsi motor szerelőlap és előlap SZ=4