EATON - xE NZM4 4pol kocsi motor szerelőlap és előlap SZ=6 SN048365 - 290206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 595 mm
Magasság - 650 mm
Anyag - fém
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082902063
Sonepar cikkszám
SN048365
Gyártói cikkszám
290206
Gyártói típuskód
XMN4406-2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
595 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Mélység:
170 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE NZM4 4pol kocsi motor szerelőlap és előlap SZ=6