Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE NZM4 fix 3pol szerelőlap SZ=600 SN047995 - 284076

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE NZM4 fix 3pol szerelőlap SZ=600 SN047995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840761

Sonepar cikkszám

SN047995

Gyártói cikkszám

284076

Gyártói típuskód

XMN432406MVW

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

500 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE NZM4 fix 3pol szerelőlap SZ=600