EATON - xE NZM4 fix 3pol szerelőlap SZ=425 XMN43F04M SN104642 - 177122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 648 mm
Szélesség - 314 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104642
Gyártói cikkszám
177122
Gyártói típuskód
XMN43F04M
Anyag:
acél
Magasság:
648 mm
Szélesség:
314 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
xE NZM4 fix 3pol szerelőlap SZ=425 XMN43F04M